Industriële stofzuiger IVM 60/36-3 H.

Artikelnummer: 9.989-910.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 9.989-910.0
EAN/GTIN 4054278943947
Nummer fabrikant 9.989-910.0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

Duurzaam, robuust, mobiel: Onze middelgrote industriële stofzuiger IVM 60/36-3 H met 3 motoren voor de universele afzuiging van fijne en grove vaste stoffen op industriële schaal. Het betrouwbare apparaat werkt in eenfasige modus, waarbij elk van de 3 motoren afzonderlijk kan worden aangestuurd. Het grote sterfilter van de stofklasse M kan eenvoudig, comfortabel en betrouwbaar worden gereinigd met behulp van een trilhendel. Inclusief gecertificeerde H-filter. Filterreiniging verlengt de levensduur en verlaagt zo de onderhoudskosten. De behuizing en opvangbak van het apparaat zijn gemaakt van zuurbestendig roestvrij staal, terwijl de behuizing is gemaakt van bestendig staal en heeft grote wielen voor eenvoudig transport. Het apparaat is stofklasse H-gecertificeerd.

Kenmerk:

  • AFMETINGEN (L × B × H): 1020 x 680 x 1670 mm
  • Nominale connectordiameter: DN 70
  • opgenomen vermogen: 3,6kW
  • Opnametype: Elektrisch
  • Inhoud van de container: 60 l
  • Containermateriaal: Edelstaal
  • filteroppervlak: 2 m²
  • gewicht inclusief verpakking: 80 kg
  • gewicht zonder accessoires: 78 kg
  • luchthoeveelheid: 222 / 799 l/s / m³/h.
  • Geluidsdrukniveau: 79 dB(A)
  • secundair stofklasse-filter: H
  • Huidig type: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
  • Vacuüm: 254 / 25,4 mbar / kPa
  • Nominale diameter accessoire: DN 50 / DN 40

Voordeel:

stofklasse H:
  • Conform DIN en 60335-2-69 voor het stofklasse H gecertificeerde complete apparaat.
Uitgerust met 3 aanjagermotoren:
  • Drie krachtige blowers voor krachtige reinigingsprestaties.
Handmatige IVM-filterreiniging:
  • Indien nodig kunt u het apparaat moeiteloos bedienen met een ergonomisch geplaatste hendel.
  • Verlengt de levensduur van het filter en vermindert het onderhoud.
Uitgerust met extra groot sterfilter en extra patroonfilter:
  • Voor veilige absorptie van vaste stoffen en stof tot stofklasse H.
Belangrijkste kenmerk:
  • Antistatische uitrusting
  • Roestvrij staal
stofklasse H:
  • Voor veilige absorptie van vaste stoffen en stof tot stofklasse H.
  • Afzonderlijk schakelbare blowers voor individuele zuigkracht, indien nodig.
  • Identieke reinigingsresultaten, ongeacht de hoeveelheid kracht die wordt gebruikt.
  • Maximale veiligheid dankzij het 2-traps filtersysteem met optimale scheidingsefficiëntie.
  • Edelstaal
  • stofklasse H-gecertificeerd

Inhoud:

Container legen: Stappenchassis; filter: Sterfilter; secundair filter; accessoires in de met :: Nr.