• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Industriesauger IVM 60/36-3 H

Artikel-Nr.: 9.989-910.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 9.989-910.0
EAN / GTIN 4054278943947
Herstellernummer 9.989-910.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Langlebig, robust, mobil: unser 3-motoriger Mittelklasse-Industriestaubsauger IVM 60/36-3 H zum universellen Saugen von feinen und groben Feststoffen im industriellen Maßstab. Das zuverlässige Gerät arbeitet im Einphasenbetrieb, dabei ist jeder der 3 Motoren einzeln steuerbar. Der große Sternfilter der Staubklasse M kann einfach, komfortabel und zuverlässig per Rüttelhebel abgereinigt werden. Inklusive zertifiziertem H-Filter. Die Filterabreinigung verlängert dessen Standzeit und reduziert so den Wartungsaufwand. Körper und Sammelbehälter des Geräts bestehen aus säureresistentem Edelstahl, während das Gehäuse aus unempfindlichem Stahl hergestellt wurde und über große Räder verfügt, die einen einfachen Transport ermöglichen. Das Gerät ist nach Staubklasse H zertifiziert.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 1020 x 680 x 1670 mm
  • Anschlussnennweite: DN 70
  • Aufnahmeleistung: 3.6 kW
  • Aufnahmetyp: Elektrisch
  • Behälterinhalt: 60 l
  • Behältermaterial: Edelstahl
  • Filterfläche: 2 m²
  • Gewicht inklusive Verpackung: 80 kg
  • Gewicht ohne Zubehör: 78 kg
  • Luftmenge: 222 / 799 l/s / m³/h
  • Schalldruckpegel: 79 dB(A)
  • Staubklasse Sekundärfilter: H
  • Stromart: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
  • Vakuum: 254 / 25.4 mbar / kPa
  • Zubehörnennweite: DN 50 / DN 40

Vorteil:

Staubklasse H:
  • Gemäß DIN EN 60335-2-69 für die Staubklasse H zertifiziertes Gesamtgerät.
Mit 3 Gebläsemotoren ausgestattet:
  • Drei leistungsstarke Gebläse für eine kraftvolle Reinigungsleistung.
Manuelle IVM-Filterabreinigung:
  • Bei Bedarf mühelos mittels eines ergonomisch platzierten Hebels bedienbar.
  • Verlängert die Standzeit des Filters und reduziert somit den Wartungsaufwand.
Ausgestattet mit extragroßem Sternfilter und zusätzlichem Patronenfilter:
  • Zur sicheren Aufnahme von Feststoffen und Stäuben bis zur Staubklasse H.
Hauptmerkmal:
  • Antistatische Ausstattung
  • Edelstahl
  • Zur sicheren Aufnahme von Feststoffen und Stäuben bis zur Staubklasse H.
  • Separat zuschaltbare Gebläse für eine individuelle Saugleistung nach Bedarf.
  • Identische Abreinigungsergebnisse, unabhängig vom eingesetzten Kraftaufwand.
  • Maximale Sicherheit dank 2-stufigem Filtersystem mit optimalem Abscheidegrad.
  • Nach Staubklasse H zertifiziert

Inhalt:

Behälterentleerung: Absetzfahrgestell; Filter: Sternfilter; Sekundärfilter; Zubehör im Lieferumfang: nein

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb