Dadi per cave a T

Codice art.: 89839
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Dimensione nominale cave B 18 mm
Lunghezza complessiva L2 43 mm
Larghezza complessiva e 28 mm
Altezza complessiva H 20 mm
Misura del filetto M M16
Superficie Es. bonificata
Tipo di prodotto Tassello
Materiale acciaio
Classe di resistenza 10
Peso 70 g

Identificazione e classificazione

Codice articolo 89839
EAN / GTIN 4020772089832
Codice del produttore 89839
Numero-L L30120 293
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Dadi per scanalature a T, con molla, temprati, grado 10.
Molla: Acciaio legato inossidabile.

Proprietà:

  • D x scanalatura: M16x18
  • Carico di prova: 128 kN
  • A: 17,7
  • E: 28
  • F: 17,5
  • H: 20
  • K: 10
  • L: 43
  • peso: 70 g