Matice s T-drážkou

Artiklové číslo: 89839
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Jmenovitý rozměr drážky B 18 mm
Celková délka L2 43 mm
Šířka celkem e 28 mm
Výška celková H 20 mm
Rozměr závitu M M16
Povrch Se speciální úpravou
Druh produktu Drážkový kámen
Materiál ocel
Třída pevnosti 10
Hmotnost 70 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 89839
EAN / GTIN 4020772089832
Číslo výrobce 89839
L-číslo L30120 293
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Matice pro T-drážky, s pružina, temperované, stupeň 10.
Pružina: Ušlechtilá ocel nerez.

Charakteristika:

  • D x drážka: M16x18
  • Zkušební síla: 128 kN
  • A: 17,7
  • E: 28
  • F: 17,5
  • H: 20
  • K: 10
  • L: 43
  • hmotnost: 70 g