• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Muttern für T-Nuten

Artikel-Nr.: 89839
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Nuten-Nennmaß B 18 mm
Länge gesamt L2 43 mm
Breite gesamt e 28 mm
Höhe gesamt H 20 mm
Gewindegröße M M16
Oberfläche vergütet
Produktart Nutenstein
Material Stahl
Festigkeitsklasse 10
Gewicht 70 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 89839
EAN / GTIN 4020772089832
Herstellernummer 89839
L-Nummer L30120 293
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Muttern für T-Nuten, mit Feder, vergütet, Güte 10.
Feder: Edelstahl rostfrei.

Merkmal:

  • D x Nut: M16x18
  • Prüfkraft: 128 kN
  • A: 17,7
  • E: 28
  • F: 17,5
  • H: 20
  • K: 10
  • L: 43
  • Gewicht: 70 g