{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Dimension nominale de rainure B | 18 mm | |
| Longueur totale L2 | 43 mm | |
| Largeur totale e | 28 mm | |
| Hauteur totale H | 20 mm | |
| Taille de filetage M | M16 | |
| Surface | traitement | |
| Type de produit | taquets en T | |
| Matériau | acier | |
| Classe de résistance | 10 | |
| Poids | 70 g |
| Référence article | 89839 | |
| EAN / GTIN | 4020772089832 | |
| Réf. fabricant | 89839 | |
| Article hors catalogue | L30120 293 | |
| Fabricant/personne responsable | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |