Matice za T-utore

Št. art.: 89839
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Nazivna mera utora 18 mm
Celotna dolžina 43 mm
Skupna širina 28 mm
Celotna višina 20 mm
Velikost navoja M16
Površina izboljšani
Vrsta izdelka utorne matice
Material jeklo
Razred trdnosti 10
Masa 70 g

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 89839
EAN/GTIN 4020772089832
Številka proizvajalca 89839
L-število L30120 293
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Matice za T-utore, z vzmet, kaljeno, razred 10.
Vzmet: Nerjavno plemenito jeklo.

Lastnosti:

  • D x utor: M16x18
  • Preskusna sila: 128kN
  • A: 17,7
  • E: 28
  • F: 17,5
  • H: 20
  • K: 10
  • L: 43
  • Masa: 70 g