Møtrikker til T-noter

Art.-nr.: 89839
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Notens nominelle mål B 18 mm
Længde i alt L2 43 mm
Bredde i alt e 28 mm
Højde i alt H 20 mm
Gevindstørrelse M M16
Overflade sejhærdet
Produkttype t-notsten
Materiale stål
Styrkeklasse 10
Vægt 70 g

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 89839
EAN/GTIN 4020772089832
Producentnummer 89839
L-nummer L30120 293
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Møtrikker til T-riller, med fjeder, hærdet, kvalitet 10.
Fjeder: Rustfrit stål.

Egenskab:

  • D x rille: M16x18
  • Prøvningskraft: 128kN
  • A: 17,7
  • E: 28
  • F: 17,5
  • H: 20
  • K: 10
  • L: 43
  • Vægt: 70 g