uvex Monouso (NR) Tuta bianco, XXL

Codice art.: 8909413
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Serie uvex 4B mF
Denominazione originale prodotto uvex 4B mF
Colore bianco
Tipo di applicazione protezione dai prodotti chimici
Classe di protezione dai prodotti chimici MODELLO 4 - A tenuta di spruzzi EN 14605
Dimensione internazionale 2XL
Tipo Modello 4
Tipo di prodotto Tuta
Riutilizzo Monouso
Genere da uomo
Caratteristiche Cuciture incollate; traspirante
Normativa EN 14605
Categoria di protezione III

Identificazione e classificazione

Codice articolo 8909413
EAN / GTIN 4049358610376
Codice del produttore 8909413
Numero-L L01660 1181
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

  • Il laminato uvex com4 a tenuta di spruzzi rende la tuta protettiva monouso uvex 4B sicura e traspirante. Le cuciture nastrate garantiscono un’eccellente tenuta contro gli aerosol liquidi e le particelle, mentre il tessuto spunbond all’interno assicura che la tuta monouso sia piacevolmente morbida da indossare.

Proprietà:

Caratteristiche generali

  • Eccezionale comfort grazie a un materiale traspirante, leggero e flessibile
  • a tenuta di particelle e a tenuta di spruzzi
  • privo di sostanze che impediscono la bagnabilità della vernice e di silicone
  • Materiale: Tessuto non tessuto in polipropilene laminato con pellicola di polietilene
  • Colore: bianco, arancione

Caratteristiche di comfort

  • tessuto non tessuto delicato sul lato interno
  • vestibilità perfetta grazie all’elastico in vita
  • chiusure sicure e confortevoli grazie agli elastici sul cappuccio e sulle maniche
  • Cerniera a doppio cursore

Caratteristiche di sicurezza

  • certificato secondo le seguenti norme: EN 14126, EN 14605 – Tipo 4B, ISO 13982-1 – Tipo 5B, EN 13034 – Tipo 6B, EN 1149-5, DIN 32781, EN 1073-2
  • Cuciture ricoperte di nastro arancione per una protezione ottimale e una buona visibilità
  • protezione ottimale grazie alla copertura autoadesiva della cerniera
  • Passanti per il dito medio per evitare che le maniche si arrotolino
  • scarpette con bordo rialzato per una maggiore protezione
  • Caratteristiche antistatiche
  • Protezione dagli agenti infettivi

Caratteristiche tecniche

  • Tipo di prodotto: Abbigliamento/indumento di protezione
  • Tipo di prodotto Sottotipi: Abbigliamento protettivo per sostanze chimiche
  • Nome dei prodotti: uvex 4B mF
  • Tipo di prodotto: Tuta
  • Genere: da uomo
  • Indossabilità: Regular Fit
  • Dimensione: XXL