Uvex de unică folosință (Nr) overall alb, XXL

Cod articol.: 8909413
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie uvex 4B mF
Denumirea producătorului uvex 4B mF
Tipul de aplicare protecţie contra substanţelor chimice
Clasa de protecție chimică TIP 4- Rezistent la pulverizare EN 14605
Mărimi internaţionale 2XL
Tip Tip 4
Culoarea alb
Tip produs Overall
Reutilizare De unică folosinţă
Sex Bărbaţi
Caracteristici Cusături lipite; permite pielii să respire
Standard EN 14605
Categoria de protecție III

Identificare și clasificare

Cod articol 8909413
EAN / GTIN 4049358610376
Număr producător 8909413
L-Număr L01660 1181
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

  • Laminatul uvex com4 etanș la spray face ca costumul de protecție de unică folosință uvex 4B să fie atât sigur, cât și respirabil. Cusăturile tapetate asigură o etanșare excelentă împotriva aerosolilor lichizi și a particulelor, în timp ce fleece-ul filat legat de pe interior asigură că salopeta de unică folosință este plăcut de moale la purtare.

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • Confort excelent la purtare datorită unui material respirabil, ușor și flexibil
  • rezistent la pătrunderea particulelor și a stropilor
  • fără substanțe care împiedică umectarea vopselei și fără silicon
  • Material: Țesătură nețesută din polipropilenă laminată cu folie de polietilenă
  • Culoarea: alb, portocaliu

Caracteristici de confort

  • material nețesut delicat cu pielea pe parte interioară
  • se potrivește perfect datorită elasticului din talie
  • închideri sigure și confortabile datorită elasticelor de la glugă și de la mâneci
  • Fermoar cu două sensuri

Caracteristici de protecție

  • certificat conform următoarelor standarde: EN 14126, EN 14605 – tip 4B, ISO 13982-1 – tip 5B, EN 13034 – tip 6B, EN 1149-5, DIN 32781, EN 1073-2
  • cusături acoperite cu bandă portocalie pentru o protecție optimă și o vizibilitate bună
  • protecție optimă datorită benzii autoadezive pentru fermoar
  • Buclele pentru degetul mijlociu împiedică mânecile să se ridice
  • șosete cu vârf tăiat pentru protecție suplimentară
  • proprietăţi antistatice
  • Protecție împotriva agenților infecțioși

Caracteristici tehnice

  • Tip produs: Îmbrăcăminte de protecţie
  • Tip produs Sub-tipuri: Îmbrăcăminte de protecție chimică
  • Denumirea produsului: uvex 4B mF
  • Tip produs: Overall
  • Gen: Domnilor
  • Forma potrivită: Potrivire normală
  • Dimensiuni: XXL