kombinezon bela, XXL, za enkratno uporabo (nr

Št. art.: 8909413
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
Serija uvex 4B mF
Oznaka proizvajalca uvex 4B mF
Vrsta uporabe zaščita pred kemikalijami
Razred kemijske zaščite TIP 4 – neprepustno za pršenje EN 14605
Mednarodna velikost 2XL
Tip tip 4
Barva bela
Vrsta izdelka delovni kombinezon
Za večkratno uporabo za enkratno uporabo
Spol Moški
Lastnosti zlepljeni šivi; zračen
Standard EN 14605
Kategorija zaščite III

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 8909413
EAN/GTIN 4049358610376
Številka proizvajalca 8909413
L-število L01660 1181
Proizvajalec/odgovorna oseba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • Zaradi razpršilno neprepustnega laminata uvex com4 je zaščitna obleka za enkratno uporabo uvex 4B varna in zračna. Lepljeni šivi odlično tesnijo pred tekočimi aerosoli in delci, notranja tkanina iz spunbond materiala pa zagotavlja, da je kombinezon za enkratno uporabo prijetno mehak za nošenje.

Lastnosti:

Splošne značilnosti

  • Izjemno udobje pri nošenju zaradi dihalnega, lahkega in prilagodljivega materiala
  • ne prepušča delcev in pršila
  • brez snovi, ki ovirajo nanos laka, in silikona
  • Material: Polipropilenski netkan material, laminiran s polietilensko folijo
  • Barva: bela, oranžna

Značilnosti udobja

  • notranja stran iz materiala, prijaznega do kože
  • odlično prileganje zaradi elastičnega pasu
  • varen in udoben zaključek zaradi elastičnih trakov na kapuci in rokavih
  • dvosmerni zadrgo

Zaščitni elementi

  • certificirano v skladu z naslednjimi standardi: EN 14126, EN 14605 – tip 4B, ISO 13982-1 – tip 5B, EN 13034 – tip 6B, EN 1149-5, DIN 32781, EN 1073-2
  • šivi, prekriti z oranžnim trakom, za optimalno zaščito in dobro vidljivost
  • optimalna zaščita s samolepilnim pokrovom zadrge
  • Zanke za srednji prst, ki preprečujejo, da bi se rokavi dvignili
  • podaljšani nogavici za dodatno zaščito
  • Antistatične lastnosti
  • Zaščita pred povzročitelji okužb

Tehnične značilnosti

  • Vrsta izdelka: Zaščitna oblačila
  • Vrsta izdelka Podvrste: Zaščitna oblačila za kemikalije
  • Ime izdelka: uvex 4B mF
  • Vrsta izdelka: Delovni kombinezon
  • Spol: moški
  • Prilagodljivost: Rednega kroja
  • Velikost: XXL