Jednorázové Uvex (NR) overal bílé, XXL

Artiklové číslo: 8909413
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada uvex 4B mF
Označení výrobce uvex 4B mF
Typ aplikace ochrana proti chemikáliím
Třída chemické ochrany TYP 4- odolný proti nástřiku EN 14605
Mezinárodní velikost 2XL
Typ Typ 4
Barva Bílá
Druh produktu Overal
Opakované použití Jednorázové
Pohlaví pánské
Vlastnosti Prodyšné; Zalepené švy
Norma EN 14605
Kategorie ochrany III

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 8909413
EAN / GTIN 4049358610376
Číslo výrobce 8909413
L-číslo L01660 1181
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Díky sprejotěsnému laminátu uvex com4 je jednorázový ochranný oblek uvex 4B bezpečný a zároveň prodyšný. Podlepené švy zajišťují vynikající utěsnění proti kapalným aerosolům a částicím, zatímco spunbondová tkanina na vnitřní straně zajišťuje, že jednorázový overal je příjemně měkký na nošení.

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • Vynikající pohodlí při nošení díky prodyšnému, lehkému a pružnému materiálu
  • odolný proti vniknutí částic a stříkající tekutiny
  • neobsahuje látky narušující smáčivost laku ani silikon
  • Materiál: Polypropylenové netkané textilie laminované polyetylenovou fólií
  • Barva: bílá, oranžová

Vlastnosti zajišťující komfort

  • materiál z netkané textilie šetrný k pokožce na vnitřní straně
  • dokonalé padnutí díky gumě v pase
  • bezpečné a pohodlné zapínání díky gumovým stahovacím páskům na kapuci a rukávech
  • dvoucestný zip

Bezpečnostní prvky

  • certifikováno podle následujících norem: EN 14126, EN 14605 – typ 4B, ISO 13982-1 – typ 5B, EN 13034 – typ 6B, EN 1149-5, DIN 32781, EN 1073-2
  • švy zakryté oranžovou páskou pro optimální ochranu a dobrou viditelnost
  • optimální ochrana díky samolepicí krytce zipu
  • Poutka na prostřední prst zabraňující vyhrnování rukávů
  • ponožky s prodlouženou patou pro větší ochranu
  • antistatické vlastnosti
  • Ochrana před infekčními agens

Technické vlastnosti

  • Druh produktu: Ochranný oblek
  • Typ produktu Podtypy: Ochranné oděvy proti chemikáliím
  • Název produktu: uvex 4B mF
  • Typ výrobku: Overal
  • Pohlaví: Pánské
  • Střih: Regular Fit
  • Velikost: XXL