Uvex engangs (NR) overall hvid, XXL

Art.-nr.: 8909413
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie uvex 4B mF
Producentbetegnelse uvex 4B mF
Anvendendelsestype Kemikaliebeskyttelse
Kemisk beskyttelsesklasse TYPE 4- Spray-tæt EN 14605
International størrelse 2XL
Type type 4
Farve hvid
Produkttype overall
Genanvendelse engangsbrug
Køn Herre
Egenskaber limede sømme; åndbart
Standard EN 14605
Beskyttelseskategori III

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 8909413
EAN/GTIN 4049358610376
Producentnummer 8909413
L-nummer L01660 1181
Producent/ansvarlig person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Det spraytætte uvex com4-laminat gør uvex 4B engangsovertræksdragten både sikker og åndbar. De tapede sømme giver en fremragende forsegling mod flydende aerosoler og partikler, mens det indvendige spunbond-stof sikrer, at engangsdragten er behageligt blød at have på.

Egenskab:

Generelle kendetegn

  • Fremragende brugerkomfort takket være et åndbar, let og fleksibelt materiale
  • partikeltæt og sprøjtetæt
  • fri for stoffer, der forhindrer lakken i at hæfte, og silikone
  • Materiale: Polypropylen-spunnet fiber, lamineret med polyethylenfolie
  • Farve: hvid, orange

Komfortfunktioner

  • hudvenligt fleecemateriale på indersiden
  • perfekt pasform takket være elastik i taljen
  • Sikker og behagelig afslutning takket være elastikker i hætte og ærmerne
  • To-vejs-lynlås

Sikkerhedsfunktioner

  • certificeret i henhold til følgende standarder: EN 14126, EN 14605 – type 4B, ISO 13982-1 – type 5B, EN 13034 – type 6B, EN 1149-5, DIN 32781, EN 1073-2
  • orange overklæbede sømme for optimal beskyttelse og god synlighed
  • optimal beskyttelse takket være selvklæbende lynlåsafdækning
  • Løkker til langfingrene, der forhindrer ærmene i at glide op
  • fodlommer med opsmøg for ekstra beskyttelse
  • antistatiske egenskaber
  • Beskyttelse mod smittekilder

Tekniske egenskaber

  • Produkttype: Beskyttelsestøj
  • Produkttype Undertyper: Beskyttelsesbeklædning mod kemikalier
  • Produktnavn: uvex 4B mF
  • Produkttype: Overall
  • Køn: Herrer
  • Pasform: Almindelig pasform
  • Størrelse: XXL