{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Normativa | DIN 1042 | |
| Materiale testa | acciaio | |
| Lunghezza complessiva | 915 mm | |
| Lunghezza della testina | 160 mm | |
| Larghezza corpo battente | 58 mm | |
| Unità peso senza manico | sistema metrico | |
| Peso senza manico | 3.000 g | |
| Protezione del manico | sì | |
| Tipo | acciaio | |
| Lunghezza, Manico | 900 mm | |
| Materiale, Manico | Manico in noce americano | |
| Tipo di prodotto | mazza | |
| Contenuto | parte singola | |
| Manico/impugnatura | Manico |
| Codice articolo | 8673300 | |
| EAN / GTIN | 4010883867337 | |
| Codice del produttore | 8673300 | |
| Numero-L | L60160 4087 | |
| Produttore/persona responsabile | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |