{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Standard | DIN 1042 | |
| Materiale, hoved | stål | |
| Samlet længde | 915 mm | |
| Hovedlængde | 160 mm | |
| Slaglegemets bredde | 58 mm | |
| Enhed, vægt uden skaft | metrisk | |
| Vægt uden skaft | 3.000 g | |
| Skaftbeskyttelse | ja | |
| Type | stål | |
| Længde, skaft | 900 mm | |
| Materiale, skaft | Hickorytræ | |
| Produkttype | forhammer | |
| Indhold | enkelt del | |
| Skaft/greb | skaft |
| Artikelnummer | 8673300 | |
| EAN/GTIN | 4010883867337 | |
| Producentnummer | 8673300 | |
| L-nummer | L60160 4087 | |
| Producent/ansvarlig person | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |