Martillo de trineo ROTBAND-PLUS

Número de artículo: 8673300
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Norma DIN 1042
Material cabeza acero
Longitud total 915 mm
Longitud de cabeza 160 mm
Anchura del cuerpo de impacto 58 mm
Unidad de peso sin mango sistema métrico
Peso sin mango 3.000 g
Protección mango
Tipo acero
Longitud, Mango 900 mm
Material, Mango Madera de nogal negro
Tipo de producto martillo de fragua
Contenido pieza única
Mango Mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 8673300
EAN / GTIN 4010883867337
Número del fabricante 8673300
Número L L60160 4087
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

La cuña cónica, la placa de fijación y el tornillo para madera hacen de la cabeza y mango una sola unidad
Sistema de fijación ROTBAND-PLUS, alta seguridad, larga vida útil, excelente relación calidad-precio
Sujeción del mango ROTBAND-PLUS, alta seguridad, larga vida

Característica:

  • Diseño: Cabeza de martillo forjada
  • Anchura total [mm]: 160 mm
  • Altura total [mm]: 58 mm
  • Longitud total [mm]: 915 mm
  • Peso de la cabeza [g]: 3000 g
  • Bloqueo de la cabeza [métrico]: Cinta roja plus
  • Material del mango: Hickory
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Imán [mm]: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Productos adecuados