Ciocan ROTBAND-PLUS 3 kg, 900 mm

Cod articol.: 8673300
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Standard DIN 1042
Material cap oțel
Lungimea totală 915 mm
Lungimea capului 160 mm
Lățime dispozitiv de impact 58 mm
Unitate greutate fără coadă metric
Greutate fără coadă 3.000 g
Protecţie coadă ja
Modalitate oțel
Lungime, Coadă 900 mm
Material, Coadă Lemn Hickory
Tip produs baros
Cuprins o singură parte
Coadă/mâner Coadă

Identificare și clasificare

Cod articol 8673300
EAN / GTIN 4010883867337
Număr producător 8673300
L-Număr L60160 4087
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Capul ciocanului forjat DIN 1042
Mâneci, pene inelare, placă de siguranță și șurub de lemn fac din capul ciocanului și din mânerul de lemn o singură unitate
Mâner de nuc DIN 5112, cu manșon de protecție suplimentar pentru mânerul lung din oțel
Ajustarea mânerului ROTBAND-PLUS, siguranță ridicată, durată de viață lungă, cel mai bun raport preț/performanță.

Caracteristică:

  • Design: Cap de ciocan forjat
  • Lățimea totală [mm]: 160 mm
  • Înălțime totală [mm]: 58 mm
  • Lungime totală [mm]: 915 mm
  • greutatea capului [g]: 3000 g
  • Închiderea capului [metric]: Panglică roșie plus
  • Material mâner: lemn de nuc
  • 1000 V izolat: nu
  • Magnet [mm]: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu