Marteau de forgeron ROTBAND-PLUS

Réf.: 8673300
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Norme DIN 1042
Matériau tête acier
Longueur totale 915 mm
Longueur tête 160 mm
Largeur du corps de frappe 58 mm
Unité poids sans manche système métrique
Poids sans manche 3 000 g
Protection du manche oui
Type acier
Longueur, manche 900 mm
Matériau, manche Bois Hickory
Type de produit marteau à main
Sommaire pièce unique
Manche/poignée manche

Identification et classification

Référence article 8673300
EAN / GTIN 4010883867337
Réf. fabricant 8673300
Article hors catalogue L60160 4087
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Tête et manche ne font qu’un, grâce à un coin conique, une plaquette de sécurité et une vis à bois
Fixation du manche ROTBAND-PLUS, sécurité élevée, grande longévité, rapport qualité-prix optimal
Fixation de la poignée ROTBAND-PLUS, haute sécurité, longue durée de vie

Caractéristique(s):

  • Version: tête de marteau forgée
  • Largeur totale [mm]: 160 mm
  • Hauteur totale [mm]: 58 mm
  • Longueur totale [mm]: 915 mm
  • Poids de la tête [g]: 3000 g
  • Sécurité de la tête: Bande rouge-Plus
  • Matériau du manche: Hickory
  • 1000 V isolé: non
  • Aimant: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non