{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de producto | martillo sin especificar | |
| Peso sin mango | 500 g | |
| Norma | DIN 5111 | |
| Serie | GEDORE | |
| Denominación del fabricante | Kesselsteinhammer 500 g | |
| Embalaje | sueltos | |
| Sello de calidad y comprobación | Ninguno/a | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Área EX | no | |
| Color | rojo; negro | |
| Material cabeza | acero | |
| Superficie | rectificado/a | |
| Longitud total | 320 mm | |
| Superficie de impacto | rectificado/a | |
| Unidad de peso sin mango | sistema métrico | |
| Protección mango | no | |
| Sujetaclavos | no | |
| Longitud, Mango | 320 mm | |
| Modelo | mango de 1 componente | |
| Material, Mango | madera de fresno | |
| Superficie, Mango | lacado/a; natural | |
| Mango | Mango |
| Número de artículo | 8665390 | |
| EAN / GTIN | 4010883866538 | |
| Número del fabricante | 8665390 | |
| Número L | L60160 3790 | |
| Fabricante/responsable | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |