{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de produit | marteau non spécifié | |
| Poids sans manche | 500 g | |
| Norme | DIN 5111 | |
| Série | GEDORE | |
| Référence fabricant | Kesselsteinhammer 500 g | |
| Emballage | En vrac | |
| Label de qualité et de contrôle | sans | |
| Zone de protection ESD (EPA) | non | |
| Zone EX | non | |
| Couleur | Rouge; noir | |
| Matériau tête | acier | |
| Surface | avec rectification | |
| Longueur totale | 320 mm | |
| Surface de frappe | avec rectification | |
| Unité poids sans manche | système métrique | |
| Protection du manche | non | |
| Porte-clou | non | |
| Longueur, manche | 320 mm | |
| Exécution | 1K | |
| Matériau, manche | frêne | |
| Surface, manche | avec vernis; couleur naturelle | |
| Manche/poignée | manche |
| Référence article | 8665390 | |
| EAN / GTIN | 4010883866538 | |
| Réf. fabricant | 8665390 | |
| Article hors catalogue | L60160 3790 | |
| Fabricant/personne responsable | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |