Strettoio con ganasce larghe, Lunghezza complessiva: 200mm

Codice art.: 863000 200
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
24 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza ganasce 65 mm
Apertura max 45 mm
Lunghezza complessiva 200 mm
Esecuzione ganasce es. large
Denominazione originale prodotto 101
Imballaggio singoli
Apertura min. 0 mm
Tipo di prodotto Morsetto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 863000 200
EAN / GTIN 4027474535612
Codice del produttore 101-200
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Esecuzione:

Manici in acciaio da bonifica legato ad alta resistenza, zincati. Bocca larga con prisma. Braccio rinforzato con guida snodata sicura e molla speciale coperta.
Mandrino con filettatura trapezoidale e dado ad alette.

Ricambi:

Asta filettata di ricambio n. art. 863100. Indicare anche strettoi a ganasce larghe.

Download & documenti

Prodotti correlati