Etau à main, Longueur totale: 200mm

Réf.: 863000 200
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
27 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur des mors 65 mm
Ecartement max. 45 mm
Longueur totale 200 mm
Exécution des mors largeur
Référence fabricant 101
Emballage En vrac
Capacité de serrage min. 0 mm
Type de produit étau à main

Identification et classification

Référence article 863000 200
EAN / GTIN 4027474535612
Réf. fabricant 101-200
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Description

Exécution:

Branches en acier pour traitement thermique allié haute résistance, galvanisées. Large bec avec prisme. Branches renforcées avec guidage articulé sécurisé et ressort spécial protégé.
Vis à filetage trapézoïdal et écrou papillon.

Pièce(s) de rechange:

Vis de rechange 863100. Indiquez également la réf. de l’étau à main.