Rankinis spaustuvas, Visas ilgis: 200mm

Prekės Nr.: 863000 200
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 101
Pakuotė palaidi
Žiaunų modelis plat.
Kumštelių plotis 65 mm
Bendras ilgis 200 mm
Užspaudimo ribos min. 0 mm
Užspaudimo ribos max. 45 mm
Produkto rūšis spaustuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 863000 200
EAN / GTIN 4027474535612
Gamintojo numeris 101-200
Gamintojas / atsakingas asmuo Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Germany, www.kukko.com

Aprašymas

Modelis:

Kojos pagamintos iš legiruoto termiškai apdoroto plieno, cinkuotos. Plačios žiotys su prizme. Sustiprintos kojelės su patikimu lankstu ir dengta specialia spyruokle.
Sraigtas su trapeciniu sriegiu ir tvirta sparnuotąja veržle.

Atsarginė dalis:

Atsarginis sraigtas Nr. 863100. Reikia nurodyti ir rankinių spaustuvų dydį.