Käsinviilauspuristin 200 mm

Tuote nro.: 863000 200
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 200 mm
Leukojen leveys 65 mm
Leukaväli 45 mm
Tuotetyyppi Puristin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 863000 200
EAN / GTIN 4027474535612
Valmistajan numero 101-200

Kuvaus

Malli:

Leuat lujaa, seostettua nuorrutusterästä, sinkityt. Leveä kita prismalla. Vahvistetut leuat, lujatekoinen nivel ja suojassa oleva erikoisjousi.
Ruuvissa trapetsikierre ja siipimutteri.

Varaosa:

Vararuuvi nro 863100. Viilauspuristimen koko ilmoitettava tilattaessa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin