Ruční svěrka, Celková délka: 200mm

Artiklové číslo: 863000 200
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
24 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čelisti 65 mm
Šířka upnutí max. 45 mm
Celková délka 200 mm
Provedení čelistí široký
Označení výrobce 101
Obal volné
Šířka upnutí min. 0 mm
Druh produktu Svěrka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 863000 200
EAN / GTIN 4027474535612
Číslo výrobce 101-200
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Provedení:

Rameno z vysoce pevné legované oceli k zušlechtění, pozinkované. Široká čelist s prizmou. Zesílená ramena s bezpečným kloubovým vedením a zakrytou speciální pružinou.
Vřeteno s trapézovým závitem a silnou křídlovou maticí.

Náhradní díl:

Náhradní šroub č. 863100. Uveďte též velikost ruční svěrky.