• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Handspanklem, Totale lengte: 200mm

Artikelnummer: 863000 200
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent 101
totale lengte 200 mm
Bekbreedte 65 mm
Spanwijdte 45 mm
Producttype Dwarsmoer

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 863000 200
EAN/GTIN 4027474535612
Nummer fabrikant 101-200
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Uitvoering:

Armen van hoogvast gelegeerd temperstaal, verzinkt. Brede bek met prisma. Versterkte armen met veilig scharnier en afgedekte speciale veer.
Spindel met trapeziumschroefdraad en vleugelmoer.

Reservedeel:

Reservespindel nr. 863100. Geef ook de maat van de handspanklem op.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan