Bulloni prigionieri dadi asolati a T.

Codice art.: 85548
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Denominazione originale prodotto Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
Lunghezza complessiva 315 mm
Lunghezza nominale delle viti 315 mm
Misura del filetto M16
Superficie Es. bonificata
Tipo di prodotto Vite per cave
Materiale acciaio
Classe di resistenza 8.8
Peso 425 g

Identificazione e classificazione

Codice articolo 85548
EAN / GTIN 4020772085544
Codice del produttore 85548
Numero-L L30120 21
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Dadi con cava a T, prigionieri filettati rullati. Da M 6 a M12 temprato in base alla classe di resistenza 10.9, da M14 a M42 temprato in base alla classe di resistenza 8,8.

Proprietà:

  • P x L: M16x315 *
  • Classe di resistenza: 8,8
  • B1: 19
  • B2: 190
  • VE: -
  • peso: 425 g