• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten

Artikel-Nr.: 85548
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Herstellerbezeichnung Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
Länge gesamt 315 mm
Schrauben-Nennlänge 315 mm
Gewindegröße M16
Oberfläche vergütet
Produktart Nutenschraube
Material Stahl
Festigkeitsklasse 8.8
Gewicht 425 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 85548
EAN / GTIN 4020772085544
Herstellernummer 85548
L-Nummer L30120 21
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten, gerolltes Gewinde. M 6 bis M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14 bis M42 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8.

Merkmal:

  • D x L: M16x315 *
  • Festigkeitsklasse: 8.8
  • B1: 19
  • B2: 190
  • VE: -
  • Gewicht: 425 g