Skrutky s maticami s T-drážkou

Č. pol.: 85548
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
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
Označenie výrobcu Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
Dĺžka celkovo 315 mm
Menovitá dĺžka skrutky 315 mm
Veľkosť závitu M16
Povrch zušľachtené
Druh produktu skrutka s drážkou
Materiál oceľ
Trieda pevnosti 8.8
Hmotnosť 425 g

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 85548
EAN/GTIN 4020772085544
Číslo výrobcu 85548
Číslo L L30120 21
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Skrutky s maticami s T-drážkou, valcovaný závit. M 6 až M12 temperované na pevnosť triedy 10.9, M14 až M42 temperované na pevnosť triedy 8.8.

Charakteristika:

  • D x L: M16x315 *
  • Trieda pevnosti: 8,8
  • B1: 19
  • B2: 190
  • VE: -
  • Hmotnosť: 425 g