Tapbouten van T-gleufmoeren

Artikelnummer: 85548
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelomschrijving producent Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
Lengte totaal 315 mm
Nominale schroeflengte 315 mm
Draadafmeting M16
Oppervlak veredeld
Producttype groefbout
Materiaal staal
Sterkteklasse 8.8
Gewicht 425 g

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 85548
EAN/GTIN 4020772085544
Nummer fabrikant 85548
L-nummer L30120 21
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Tapbouten van T-gleufmoeren, gerolde schroefdraad. M 6 tot en met M12, getemperd tot sterkteklasse 10.9, M14 tot en met M42, getemperd tot sterkteklasse 8,8.

Kenmerk:

  • D x L: M16x315 *
  • Sterkteklasse: 8,8
  • B1: 19
  • B2: 190
  • VE: -
  • Gewicht: 425 g