Écrous à rainure en T boulons de goujon

Réf.: 85548
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence fabricant Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
Longueur totale L2 315 mm
Longueur nominale des vis L3 315 mm
Taille de filetage M M16
Surface traitement
Type de produit vis pour rainures
Matériau acier
Classe de résistance 8.8
Poids 425 g

Identification et classification

Référence article 85548
EAN / GTIN 4020772085544
Réf. fabricant 85548
Article hors catalogue L30120 21
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Écrous à rainure en T goujons filetés. M 6 à M12 trempés à la classe de résistance 10.9, M14 à M42 trempés à la classe de résistance 8,8.

Caractéristique(s):

  • D x L: M16 x 315 *
  • Classe de résistance: 8,8
  • B1: 19
  • B2: 190
  • UE: -
  • Poids: 425 g