Pernos de perno de tuercas de ranura en T

N.º do artigo: 85548
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Designação do fabricante Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
Comprimento total 315 mm
Comprimento nominal do parafuso 315 mm
Tamanho da rosca M16
Superfície com têmpera
Tipo de produto parafuso com ranhura
Material aço
Classe de resistência 8.8
Peso 425 g

Identificação e classificação

Número do artigo 85548
EAN/GTIN 4020772085544
Número do fabricante 85548
Número L L30120 21
Fabricante/responsável Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrição

Descrição:

Pernos de perno de tuercas de ranura en T, rosca enrollada. M 6 a M12 templado a la clase de fuerza 10.9, M14 a M42 templado a la clase de fuerza 8,8.

Característica:

  • D x L: M16x315 *
  • Clase de resistencia: 8,8
  • B1: 19
  • B2: 190
  • V: -
  • peso: 425 g