• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Coltello “Aluminist” con impugnatura in alluminio pressofuso e meccanismo di arresto automatico, e 3 lame preincise a settori, Larghezza della lama: 18mm

Codice art.: 845040 18
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
75 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza della lama (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di settori preincisi, Lama staccabile 8
Numero lame nell´impugnatura 3
Tipo di prodotto Lama
Caratteristiche snap-off blade; lockable blade; blade exchangeable
Larghezza lama 18 mm
Tipo di lama Lama preincisa a settori
Tecnologia per la sicurezza Arresto
Lunghezza maniglia 170 mm
Materiale impugnatura alluminio
Lame nell´impugnatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 845040 18
EAN / GTIN 4975364019233
Codice del produttore AC500S
Produttore/persona responsabile Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 Gotha, Deutschland, www.tajima.ch

Descrizione

Esecuzione:

Esecuzione professionale di grande qualità in alluminio pressofuso, termoverniciata. Lame estraibili e rientranti, esecuzione precisa in metallo. Con 3 lame preincise a settori, a 8 livelli, larghe 18 mm. Lame di qualità estremamente affilate e di lunga durata.
Con blocco automatico della lama.

Ricambi:

Per le lame di ricambio vedere n. art. 845010 Dim. 10; 845019 Dim. 50; 845021 Dim. 10; 845023 Dim. 50.