Cutter “Aluminist” avec manche en aluminium moulé sous pression et blocage automatique, et 3 lames cassables, Largeur lame: 18mm

Réf.: 845040 18
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
308 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur lame (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Number of snap-off points, snap-off blade 8
Number of blades in the handle 3
Type of product knives
Characteristics snap-off blade; lockable blade; blade exchangeable
Width of blade 18 mm
Type of blade Snap-off blade
Security technology locking
Length of handle 170 mm
Material of handle aluminium
Blades in handle yes

Identification et classification

Référence article 845040 18
EAN / GTIN 4975364019233
Réf. fabricant AC500S
Fabricant/personne responsable Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 Gotha, Deutschland, www.tajima.ch

Description

Exécution:

Modèle professionnel de haute qualité, en aluminium moulé sous pression, revêtu par poudre. Sortie et retrait des lames dans une glissière métallique précise. Avec 3 lames cassables, 8 morceaux, largeur 18 mm. Lames de qualité bien affûtées, avec longue durée de vie.
Avec blocage automatique des lames.

Pièce(s) de rechange:

Lames de rechange, voir 845010 réf. 10; 845019 réf. 50; 845021 réf.10; 845023 réf. 50.