Cuțit universal „Aluminist” cu mâner din aluminiu turnat sub presiune și blocare automată, și 3 lame de rupere, Lăţimea vârfului: 18mm

Cod articol.: 845040 18
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
316 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea vârfului (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr trepte de rupere, Lamă de tăiat 8
Numărul de lame în mâner 3
Tip produs Cuţite
Caracteristici Lamă de tăiat; Lamă blocabilă; Lamă schimbabilă
Lățime lamă 18 mm
Tip lamă Lamă casantă
Tehnici de siguranţă Dispozitiv de blocare
Lungime mâner 170 mm
Materialul mâner aluminiu
Lame în mâner ja

Identificare și clasificare

Cod articol 845040 18
EAN / GTIN 4975364019233
Număr producător AC500S
Producător/responsabil Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 Gotha, Deutschland, www.tajima.ch

Descriere

Execuţie:

Model profesional de înaltă calitate din aluminiu turnat sub presiune, acoperit cu vopsea pulbere. Lame glisante înăuntru / în afară în ghidaj precis din metal. Cu 3 lame cu fragmentare în 8 trepte, cu o lăţime de 18 mm. Lame de calitate extrem de ascuţite, cu durabilitate îndelungată.
Cu blocare automată a lamei.

Piese de schimb:

Lame de schimb, vezi codurile 845010 mărimea 10; 845019 mărimea 50; 845021 mărimea 10; 845023 mărimea 50.