Kutterkniv ”Aluminist” med pressgjutet handtag i aluminium och automatisk låsning, och 3 brytblad, klingbredd: 18mm

Article no.: 845040 18
New product
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
196 styck i lager

Select article variation and quantity

klingbredd (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

knivens längd utan blad 170 mm
klingbredd 18 mm
antal blad 3
antal brytställen 8
Produktslag Kutterkniv

Identification & Classification

Artikkelkode 845040 18
EAN / GTIN 4975364019233
Manufacturer number AC500SHOF
Manufacturer/responsible person Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 GOTHA, Deutschland, www.tajima.ch

Beskrivelse

Utförande:

Förstklassigt proffsutförande av pressgjuten, pulverlackerad aluminium. In- och utskjutbara klingor i exakt metallstyrning. Med 3 brytklingor, 8 steg,18 mm breda. Extremt skarpa kvalitetsblad med lång användningstid.
Med automatisk låsning av knivblad.

Reservdel:

Reservklingor se nr 845010 storlek 10; 845019 storlek 50; 845021 storlek 10; 845023 storlek 50.