Peilis „Aluminist“ su aliuminio liejimo rankena ir automatiniu fiksatoriumi, ir 3 nulaužiamomis geležtėmis, Geležtės plotis: 18mm

Prekės Nr.: 845040 18
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
93 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Geležtės plotis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Geležtės laužomųjų dalių skaičius, nulaužiama geležtė 8
Geležčių skaičius rankenoje 3
Produkto rūšis peilis
Savybės nulaužiama geležtė; fiksuojama geležtė; keičiama geležtė
Geležtės plotis 18 mm
Geležtės rūšis Nulaužiama geležtė
Saugos technika užrakinimo įtaisas
Rankenos ilgis 170 mm
Rankenos medžiaga aliuminis
Geležtės rankenoje taip

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 845040 18
EAN / GTIN 4975364019233
Gamintojo numeris AC500SHOF
Gamintojas / atsakingas asmuo Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 Gotha, Germany, www.tajima.ch

Aprašymas

Modelis:

Aukštos kokybės profesionalus peilis iš aliuminio slėginio liejinio, dengtas milteliais. Įstumiamos / išstumiamos geležtės įstatytos į precizinę metalinę kreipiančiąją. Su 3 nulaužiamomis geležtėmis, 8 dalių, 18 mm pločio. Kokybiškos geležtės ypač aštrios, labai patvarios.
Geležtė fiksuojama automatiškai.

Atsarginė dalis:

Atsargines geležtes žr. Nr. 845010 dyd. 10; 845019 dyd. 50; 845021 dyd. 10; 845023 dyd. 50.