• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Set di 10 lame di ricambio a forma trapezoidale, bimetalliche, TiN, Numero: 10

Codice art.: 844730 10
Imposta il prezzo 10 Articolo (1,05 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.143 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero Imposta il prezzo 10 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza lama 59,5 mm
Larghezza lama 18,7 mm
Spessore lama 0,65 mm
Numero di lame 10
Forma lama Trapezio
Rivestimento TiN
Tipo di prodotto Lama

Identificazione e classificazione

Codice articolo 844730 10
EAN / GTIN 2050002011762
Codice del produttore 1057.0650/TGL(59.5)-7.1-1000
Produttore/persona responsabile LUTZ GmbH & Co. KG, Piepersberg 20, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.lutz-blades.com

Descrizione

Esecuzione:

Rettifica su entrambi i lati.
Lama bimetallica antirottura. Acciaio per utensili di alta qualità come materiale di supporto con tagliente HSS rivestito TiN − durate fino 5 volte superiori rispetto ad una lama trapezoidale standard.

Vantaggi:

Minore pericolo di lesioni, possibilità di tagli speciale su punti stretti.

Per:

Coltello multiuso n. art. 844700844850, 844890 e 844895.