Tartalék penge készlet, 10 darabos, trapéz alakú bimetall, TiN, Darabszám: 10

Cikkszám: 844730 10
Ár beállítása 10 Darab (1,00 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
1 173 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Darabszám Ár beállítása 10 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Pengehossz 59,5 mm
Pengeszélesség 18,7 mm
Pengevastagság 0,65 mm
Pengék száma 10
Pengealak Trapéz
Bevonat TiN
Termék fajtája Penge

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 844730 10
EAN / GTIN 2050002011762
Gyártó száma 1057.0650/TGL(59.5)-7.1-1000
Gyártó/felelős személy LUTZ GmbH & Co. KG, Piepersberg 20, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.lutz-blades.com

Leírás

Kivitel:

Mindkét oldalon köszörült.
Törésálló bimetall penge. Kiváló minőségű szerszámacél tartóanyag TiN bevonatú HSS éllel − akár 5-ször hosszabb élettartamú egy hagyományos standard trapézpengével szemben.

Előny:

Kisebb sérülésveszély, lehetővé teszi a szűk helyeken végzett vágásokat.

Alkalmazható:

Univerzális kés 844700844850, 844890 és 844895 sz.