Varateräsarja, 10-osainen, trapetsimalli, bimetalli 10

Tuote nro.: 844730 10
Aseta hinta 10 kpl (1,21 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 780 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän pituus 59,5 mm
terän leveys 18,7 mm
Terän paksuus 0,65 mm
Terien lkm 10
Terän muoto puolisuunnikas
Pinnoitus TiN
Tuotetyyppi Terä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 844730 10
EAN / GTIN 2050002011762
Valmistajan numero 1057.0650/TGL(59.5)-7.1-1000

Kuvaus

Malli:

Murtumaton bimetalliterä. Laadukas työkaluterä kannatinmateriaalina ja TiN-pinnoitettu HSS-terä − jopa 5 kertaa pidempi käyttöikä verrattuna tavallisiin trapetsipistoteriin.

Etu:

Pienempi loukkaantumisriski, paremmat mahdollisuudet erikoisleikkuisiin ahtaissa paikoissa.

Sopii:

Yleisterä nro 844700844850, 844890 ja 844895.