• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Cutter con lama rientrante, Lunghezza complessiva: 150mm

Codice art.: 844895 150
Sconto
16,90 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 2 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.228 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza con lama rientrata 93 mm
Lunghezza complessiva 150 mm
Custodia per lame nel coltello si
Lama regolabile a più livelli no
Lama intercambiabile senza utensili si
Tipo di prodotto Cutter

Identificazione e classificazione

Codice articolo 844895 150
EAN / GTIN 4045197593894
Codice del produttore 844895 150
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Cutter robusto per lame trapezoidali (intercambiabili). Minor rischio di infortunio grazie alla lama rientrante.
Con impugnatura in materiale composito (legno e metallo) e clip da cintura.

Ricambi:

Per le lame di ricambio vedi n. art. 844710 Dim. 10; n. art. 844715 Dim. 10; n. art. 844730 Dim. 10 e n. art. 844745 Dim. 10.

Download & documenti

Prodotti correlati