Set de lame de rezervă, 10 buc., formă trapezoidală, bimetalice, TiN, Număr: 10

Cod articol.: 844730 10
Setați prețul 10 bucăți (0,98 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
1.073 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr Setați prețul 10 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip lamă Lamă trapezoidală
Material oțel
Grosimea lamei 0,65 mm
Număr de lame 10
Lungimea lamei 59,5 mm
Lățime lamă 18,7 mm
Număr de piese 10 buc.
Cuprins set
Tip produs Lamă
Strat de acoperire TiN
Formă lamă trapez
Şlefuire Șlefuire pe 2 față

Identificare și clasificare

Cod articol 844730 10
EAN / GTIN 2050002011762
Număr producător 1057.0650/TGL(59.5)-7.1-1000
Producător/responsabil LUTZ GmbH & Co. KG, Piepersberg 20, 42653 Solingen, Deutschland, www.lutz-blades.com

Descriere

Execuţie:

Lamă bimetalică rezistentă la rupere. Bază din oţel pentru scule de calitate cu tăiş HSS acoperit cu TiN − durabilitate de până la 5 ori mai mare, comparativ cu o lamă trapezoidală uzuală standard.
Rectificat pe ambele părţi.

Avantaj:

Pericol redus de accidente, facilitează tăierea specială în locuri înguste.

Adaptat pentru:

Cuțit universal codurile 844800 – 844895.