Reserveklingesæt, 10 stk., trapezform, bi-metal, TiN, antal: 10

Art.-nr.: 844730 10
Sæt pris 10 styk (DKK 7,24 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.169 styk på lager

Vælg variant og styktal

antal Sæt pris 10 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Klingelængde 59,5 mm
Klingebredde 18,7 mm
Klingetykkelse 0,65 mm
Antal klinger 10
Klingeform Trapez
Belægning TiN
Produkttype Klinge

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 844730 10
EAN/GTIN 2050002011762
Producentnummer 1057.0650/TGL(59.5)-7.1-1000
Producent/ansvarlig person LUTZ GmbH & Co. KG, Piepersberg 20, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.lutz-blades.com

Betegnelse

Udførelse:

Brudsikker bimetal-klinge. Fremragende værktøjsstål som bærermateriale med TiN-belagt HSS-skær − op til 5 gange højere standtider i forhold til en traditionel standardtrapezklinge.
Slebet på begge sider.

Fordel:

Nedsat fare for personskader, mulighed for specielle snit på steder med trange pladsforhold.

Passer til:

Universalkniv nr. 844700844850, 844890 og 844895.