{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Unità apertura | Sistema metrico | |
| Larghezza della chiave s | 55 mm | |
| Spigolo e | 61,31 mm | |
| Altezza dado m | 108 mm | |
| Esecuzione | Dado saldato | |
| Misura del filetto d1 | M36 | |
| Superficie | Es. bonificata | |
| Tipo di prodotto | Dado | |
| Tipo di filettatura | M | |
| Materiale | acciaio | |
| Classe di resistenza | 10 |
| Codice articolo | 82776 | |
| EAN / GTIN | 4020772082772 | |
| Codice del produttore | 82776 | |
| Numero-L | L30120 173 | |
| Produttore/persona responsabile | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |