Écrous de rallonge (3,0 d de haut)

Réf.: 82776
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Unité d’ouverture de clé système métrique
Ouverture de clé s 55 mm
Sur angle e 61,31 mm
Hauteur d’écrou m 108 mm
Exécution ecrou à souder
Taille de filetage d M36
Surface traitement
Type de produit Ecrous
Type de filetage M
Matériau acier
Classe de résistance 10

Identification et classification

Référence article 82776
EAN / GTIN 4020772082772
Réf. fabricant 82776
Article hors catalogue L30120 173
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Ecrous prolongateurs (hauteur 3,0 d), acier, trempés, classe de résistance 10.

Caractéristique(s):

  • Taille D.: M36
  • E: 61,31
  • M: 108
  • S: 55
  • UE: -
  • Poids: 1470 g