• Sehr geehrte Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten wird der eShop am Samstag, 23. Mai von 7:00 - 15:00 Uhr, nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verlängerungsmuttern (3,0 d hoch)

Artikel-Nr.: 82776
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Einheit Schlüsselweite metrisch
Schlüsselweite s 55 mm
Eckmaß e 61,31 mm
Mutter Höhe m 108 mm
Ausführung Schweißmutter
Gewindegröße d M36
Oberfläche vergütet
Produktart Mutter
Gewindeart M
Material Stahl
Festigkeitsklasse 10

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 82776
EAN / GTIN 4020772082772
Herstellernummer 82776
L-Nummer L30120 173
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Verlängerungsmuttern (3,0 d hoch), Stahl, vergütet, Festigkeitsklasse 10.

Merkmal:

  • Größe D: M36
  • E: 61,31
  • M: 108
  • S: 55
  • VE: -
  • Gewicht: 1470 g