{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Unidad de ancho de llave | Sistema métrico | |
| Ancho de llave s | 55 mm | |
| Medida entre vértices e | 61,31 mm | |
| Altura de la tuerca m | 108 mm | |
| Modelo | Tuerca soldada | |
| Tamaño de rosca d | M36 | |
| Superficie | Bonificado | |
| Tipo de producto | Tuerca | |
| Tipo de rosca | M | |
| Material | acero | |
| Clase de resistencia | 10 |
| Número de artículo | 82776 | |
| EAN / GTIN | 4020772082772 | |
| Número del fabricante | 82776 | |
| Número L | L30120 173 | |
| Fabricante/responsable | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |