Podaljške matice (3,0 d visoko)

Št. art.: 82776
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Enota, širina ključa metrično
Širina ključa s 55 mm
Kotna mera e 61,31 mm
Višina matice m 108 mm
Izvedba varilna matica
Velikost navoja d M36
Površina izboljšani
Vrsta izdelka Matice
Vrsta navoja M
Material jeklo
Razred trdnosti 10

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 82776
EAN/GTIN 4020772082772
Številka proizvajalca 82776
L-število L30120 173
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Podaljški (3,0 d visoki), jeklo, kaljeni, razred trdnosti 10.

Lastnosti:

  • Velikost D..: M36
  • E: 61,31
  • M: 108
  • S: 55
  • V: -
  • Masa: 1470 g