{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Dimensioni viti | M24 | |
| Superficie | es. temprata | |
| Tipo di prodotto | Rondella a sede sferica | |
| Diametro esterno | 44 mm | |
| Diametro interno min. d1 | 25 mm | |
| Spessore | 8,2 mm | |
| Materiale | acciaio | |
| Contenuto | 25 pz. | |
| Peso | 42 g |
| Codice articolo | 81794 | |
| EAN / GTIN | 4020772081799 | |
| Codice del produttore | 81794 | |
| Numero-L | L30120 32 | |
| Produttore/persona responsabile | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |