{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Taille des vis | M24 | |
| Surface | trempage | |
| Type de produit | rondelles | |
| Diamètre extérieur | 44 mm | |
| Diamètre intérieur min. d1 | 25 mm | |
| Épaisseur | 8,2 mm | |
| Matériau | acier | |
| Sommaire | 25 pc. | |
| Poids | 42 g |
| Référence article | 81794 | |
| EAN / GTIN | 4020772081799 | |
| Réf. fabricant | 81794 | |
| Article hors catalogue | L30120 32 | |
| Fabricant/personne responsable | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |